Kühlkörper, Typ=SK 104 25,4 STC, Breite=34.9 mm, Höhe=12.7 mm, Länge=25.4 mm, Thermischer Widerstand=14 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=SOT-32 TO-220, Material Kühlkörper=Alum...
Zur Verwendung mit: Raspberry Pi CM4 IoT-Router-Mini-Trägerplatine Art des Zubehörs: Acrylgehäuse mit Kühlkörper SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Kühlkörper, Typ=SK 09 20 TO 220, Breite=29 mm, Höhe=11.5 mm, Länge=20 mm, Thermischer Widerstand=15.7 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=TO-220, Material Kühlkörper=Aluminium, Pe...
SSR-Relais, Hockey Puck-Bauform, für Kühlkörpermontage. Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer für 50 A, Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 24 bis 240 V AC, Nulldurchgan...