tesa-Krepp 4329 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4329 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 70 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist l...
Das Papierklebeband tesakrepp® 4319 ist aufgrund seiner starken Kreppung und Flexibilität ein perfekter Helfer und erleichtert das saubere Abkleben von Kurven und Rundungen.
tesa Maler Krepp 4316 PV3 Papierabdeckband, 15 mm x 50 m Farbe: beige, dünn und flexibel, für alle allgemeinen Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100 Grad gute Nassschlifffestigkei...
Krepp-Klebeband flachgekreppt • Das Kreppband ist zum Abdecken, Verpacken oder Bündeln in Industrie und Handwerk geeignet • Es besteht aus einem lateximprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papi...
Hochwertiges Krepp- Klebeband, temperaturbeständig bis 110°C Anwendungsbereiche Abdecken bei Maler- und Lackierarbeiten im Handwerk und in der Industrie Auch geeignet für den Karosseriebereich (Ofe...
Selbstklebende Elektronik-Kreppbänder Typ Tesakrepp 4330-. U. a. für die Leiterplattenfertigung, zum Abdecken von Goldkontakten usw., schwach gekreppt, 0,2 mm dick. Das Spezialpapier ist geeignet f...
TESA Blue Krepp 4308 blau 15mm x 50 Meter Temperaturbeständiges Abdeckband für anspruchsvolle Lackierarbeiten. Blue Krepp 4308 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband, mit hervorragender Klebkr...
Dieses Hochtemperatur-Polyimidband eignet sich ideal zum Abdecken von Leiterplatten während Wellenlöt- oder Löttauchprozessen sowie zum Abdecken von Lötwellen und zur elektrischen Isolierung. Diese...
Kreppband mit sehr guter Klebkraft. - von Hand einreißbar - sehr gute Soforthaftung auf glatten Oberflächen - Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung kurzfristig bis +60° C
Hochtemperatur-Abdeckband, Typ=RND 605-00044, Breite=15 mm, Dicke=70 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Ba...
Imprägniertes Papier-Kreppband, mit hitzebeständigem Kleber. Dauerhaft temperaturbelastbar bis 180 °C über 3 Stunden, kurzzeitig sogar bis zu 280 °C. Merkmale: rückstandsfrei nach dem Lötvorgang zu...
Flachkrepp-Klebeband / bis 60°C 15 mm x 50 m Hotmelt-Kleber Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen. Durch die unters...
tesakrepp® 4309 – Papierabdeckband Eigenschaften: • Besonders dehnbar und flexibel • Sehr gute Anfangsklebekraft • Sehr gute Lack- und Füllerhaftung • Nassschlifffest • Lässt sich nach der Ofentroc...
Spezialabdeckband mit einem starken, extrem widerstandsfähigen Papierträger. Es zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft auch auf kritischen Untergründen aus. Ideal geeignet als Schablonenmaterial f...
tesa-Krepp 4341 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4341 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist ...
Krepp-Klebeband glatt Breite 15 mm Länge 25 m/Rolle Kautschukkleber Allzweck Flachkrepp für Maler, Gipser, Putzer und Industrie Hitzebeständig bis 60 °C 1 VPE = 120 Rollen Artikel-Code 41500