Features: Mechanischer Kraftmesser mit durchgehender, unidirektionaler Messwelle für Zug und Druck Analoge Skala mit Newton- und kg-Einheiten parallel ablesbar Drehbare Anzeige zur Nullung (Tara-Fu...
Verwendung mit integrierter Messzelle Das Premium Kraftmessgerät SAUTER FS verfügt über eine integrierte Messzelle für Zug- und Druckkraftanwendungen. Ob mobil zum schnellen Testen oder stationär i...
Sauter digitales Kraftmessgerät FC 100, Messbereich 100 N, Ablesbarkeit 0,1 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur konti...
Sauter digitales Kraftmessgerät FH 5, int. Messzelle, Messbereich 5 N, Ablesbarkeit 0,001 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funk...
Kraftmessgerät dynafor™ LLZ2, Industrieausführung, Wägebereich bis 3,2 t. Präzision ±0,3 % v.E. - Konform nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Abschaltautomatik zur S...
Kraftmesser PCE-DDM 3 Der Kraftmesser der PCE-DDM Serie ist ideal um mobile Zugmessungen, wie die z.B. die von Gutachtern erstellt werden, durchzuführen. Für die Herstellung des Kraftmesser wurden ...
Features: Mechanischer Kraftmesser mit durchgehender, unidirektionaler Messwelle für Zug und Druck Analoge Skala mit Newton- und kg-Einheiten parallel ablesbar Drehbare Anzeige zur Nullung (Tara-Fu...
Verwendung mit integrierter Messzelle Das Premium Kraftmessgerät SAUTER FS verfügt über eine integrierte Messzelle für Zug- und Druckkraftanwendungen. Ob mobil zum schnellen Testen oder stationär i...
Sauter digitales Kraftmessgerät FC 1K, Messbereich 1000 N, Ablesbarkeit 1 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinu...
Der Kraftaufnehmer misst sowohl Zugkräfte wie auch Druckkräfte und dies mit sehr hoher Auflösung. Die Zugkraft und die Druckkraft werden häufig im Versuchslabor ermittelt, z.B. zur Bestimmung der S...
Kraftmessgerät dynafor™ LLZ2, Industrieausführung, Wägebereich bis 6,3 t. Präzision ±0,3 % v.E. - Konform nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Abschaltautomatik zur S...
Kraftmesser PCE-DDM 3 Der Kraftmesser der PCE-DDM Serie ist ideal um mobile Zugmessungen, wie die z.B. die von Gutachtern erstellt werden, durchzuführen. Für die Herstellung des Kraftmesser wurden ...
Features: Mechanischer Kraftmesser mit durchgehender, unidirektionaler Messwelle für Zug und Druck Analoge Skala mit Newton- und kg-Einheiten parallel ablesbar Drehbare Anzeige zur Nullung (Tara-Fu...