Features: Mechanischer Kraftmesser mit durchgehender, unidirektionaler Messwelle für Zug und Druck Analoge Skala mit Newton- und kg-Einheiten parallel ablesbar Drehbare Anzeige zur Nullung (Tara-Fu...
Messen von Kräften in verschiedenen;Zug- oder Druckrichtungen mit nur einem;Messgerät möglich; 3,5'' Touchscreen; Geeignet für 4-Leiter- und 6-Leiter-Sensoren mit Dehnungsmessstreifen; Zweipunktjus...
Für die Hand-Screening-Arbeit, Diagnose von Hand-Traumata und Hand-Krankheiten Justierbarer Handgriff in 5 Positionen – passend für jede Handgröße Messskala in Kilogramm und englischen Pounds (lb) ...
Pesola Kraftmesser bis 200 N für Zug- und Druckkraftmessung aus eloxiertem und abriebfreiem Aluminium PESOLA® Kraftmesser bis 200 Newton Der PESOLA® Kraftmesser (Dynamometer) bietet handlichen Komf...
Sauter digitales Kraftmessgerät FH 20, int. Messzelle, Messbereich 20 N, Ablesbarkeit 0,01 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Fun...
Sauter digitales Premium-Kraftmessgerät FL 200, int. Messzelle, Messbereich 250 N, Ablesbarkeit 0,1N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. T...
Kraftmessgerät dynafor™ LLZ2, Industrieausführung, Wägebereich bis 12,5 t. Präzision ±0,3 % v.E. - Konform nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Abschaltautomatik zur ...
Dynamometer PCE-DFG N 2.5K Das Kraftmessgerät misst sowohl Zugkräfte wie auch Druckkräfte und dies mit sehr hoher Auflösung. Die Zugkraft und die Druckkraft werden häufig im Versuchslabor ermittelt...
Features: Mechanischer Kraftmesser mit durchgehender, unidirektionaler Messwelle für Zug und Druck Analoge Skala mit Newton- und kg-Einheiten parallel ablesbar Drehbare Anzeige zur Nullung (Tara-Fu...
Verwendung mit integrierter Messzelle Das Premium Kraftmessgerät SAUTER FS verfügt über eine integrierte Messzelle für Zug- und Druckkraftanwendungen. Ob mobil zum schnellen Testen oder stationär i...
Sauter digitales Kraftmessgerät FH 5, int. Messzelle, Messbereich 5 N, Ablesbarkeit 0,001 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funk...
Kraftmessgerät dynafor™ LLZ2, Industrieausführung, Wägebereich bis 20 t. Präzision ±0,3 % v.E. - Konform nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Abschaltautomatik zur Sc...