Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter digitales Kraftmessgerät FC 1K, Messbereich 1000 N, 1 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283593
EAN/GTIN:
     4045761160880
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 10 kn
dynamometer
Sauter digitales Kraftmessgerät FC 1K, Messbereich 1000 N, Ablesbarkeit 1 N
  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedingungen
  • Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
  • Sicherheit: Bei Überschreitung von Belastungen über 110 % des Messbereichs gibt das Gerät deutliche akustische und optische Signale ab
  • Interner Datenspeicher für bis zu 1000 Messwerte
  • Datenschnittstelle USB, serienmäßig
  • Datenschnittstelle RS-232 (nur für die Verbindung zum Drucker)
  • Wählbar: AUTO-OFF-Funktion oder Dauerbetrieb
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, zwischen 10 und 100 % von [Max], in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 145 x 73 x 34
  • Werkstoff Gehäuse: Metall
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 10
  • Typ: Digital
Weitere Informationen:
Breite Außen:
145 mm
Tiefe Außen:
73 mm
Höhe Außen:
34 mm
Gewicht:
0,94 kg
Weitere Suchbegriffe: kern kraftmessgerät, Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Kraftmessung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 244,54*
€ 318,04*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 272,98*
€ 318,26*
Frei Haus
ab € 288,04*
€ 332,52*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,90*
€ 368,15*
Frei Haus
ab € 319,44*
€ 375,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,15*
€ 438,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,78*
€ 436,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,29*
€ 406,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,89*
€ 394,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,90*
€ 384,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 322,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
FC 100
ab € 244,49*
Ähnlich
Kern
FC 10
ab € 245,13*
Ähnlich
Kern
FC 500
ab € 245,33*
Ähnlich
Kern
FC 50
ab € 245,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.