Features: Datenprotokollierung über USB-Schnittstelle >> mit Messwertspeicher, Grenzwertüberwachung Spitzenwert-Erfassung mit 0,15 % Genauigkeit >> für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkra...
Pesola Kraftmesser bis 100 N für Zug- und Druckkraftmessung aus eloxiertem und abriebfreiem Aluminium PESOLA® Kraftmesser bis 100 Newton Der PESOLA® Kraftmesser (Dynamometer) bietet handlichen Komf...
Kraftmessgerät dynafor™ LLZ2, Industrieausführung, Wägebereich bis 1 t. Präzision ±0,3 % v.E. - Konform nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Abschaltautomatik zur Sch...
Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung; Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign; Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts (Wert wird für ca. 10 s „eingefroren...
Hydraulisches Handkraftmessgerät Kindermodus verfügbar Inkl. stabilem Aufbewahrungskoffer ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns a...
Messen von Kräften in verschiedenen;Zug- oder Druckrichtungen mit nur einem;Messgerät möglich; 3,5'' Touchscreen; Geeignet für 4-Leiter- und 6-Leiter-Sensoren mit Dehnungsmessstreifen; Zweipunktjus...
Sauter digitales Kraftmessgerät FH 20, int. Messzelle, Messbereich 20 N, Ablesbarkeit 0,01 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Fun...
Das Dynamometer misst sowohl Zugkräfte wie auch Druckkräfte und dies mit sehr hoher Auflösung. Die Zugkraft bzw. Druckkraft wird häufig im Versuchslaboren benötigt um z.B. Streckgrenzen oder Abreiß...
Kraftmessgerät PCE-DFG N 500 Ein digitaler Kraftmesser für Zugkraft- und Druckkraftmessungen bis 500 N liegt Ihnen mit dem PCE-DFG N 500 vor. Das PCE-DFG N 500 ist ein digitaler Kraftmesser für prä...
Features: Mechanischer Kraftmesser mit durchgehender, unidirektionaler Messwelle für Zug und Druck Analoge Skala mit Newton- und kg-Einheiten parallel ablesbar Drehbare Anzeige zur Nullung (Tara-Fu...