Optimiertes Preis-/Leistungsverhältnis dank transparentem Kunststoffgehäuse, ideal für Schulen und Bildungseinrichtungen; Newtonskala: Die Serie SAUTER 289 verfügt über eine Ergebnisanzeige in Newt...
Kraftmesser, PCE-DFG NF 1K, PCE Instruments Der Kraftmesser mit externer Wägezelle ist für die Messung von Druckkräften an schwer zugänglichen Messstellen konzipiert. Die Wägezelle wird über ein ca...
Duale Skala: Newton und kg parallel ablesbar; Drehbare Skalenscheibe zur einfachen Nullstellung des Gerätes; Peak-Hold-Funktion durch Schleppzeiger; Montierbar auf alle manuellen Prüfstände; Nullst...
Kraftmessgerät, PCE-FM 50N, PCE Instruments Diese Kraftmessdose ist eine Zug-/Druckkraftmessdose. Dieses Zug-/Druckkraftmessgerät hat eine interne Wägezelle. Es handelt sich um ein tragbares Zug-/D...
Duale Skala: Newton und kg parallel ablesbar; Drehbare Skalenscheibe zur einfachen Nullstellung des Gerätes; Peak-Hold-Funktion durch Schleppzeiger; Montierbar auf alle manuellen Prüfstände; Nullst...
Kraftmessgerät, PCE-PFG 20, PCE Instruments Das Kraftmessgerät ist ein handliches, digitales Messgerät zur Messung von Zug- und Druckkräften. Das Kraftmessgerät bietet eine Abtastrate von 500 Hz un...
Sauter digitales Kraftmessgerät FH 50K, externe Messzelle, Messbereich 50000 N, Ablesbarkeit 10 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Kabellänge: ca. 3 m Wählbare Einheiten: N, lb, kg, kN, t Pe...
Kraftmessgerät, PCE-PFG 200, PCE Instruments Das PCE-PFG 200 Kraftmessgerät ist ein handliches, digitales Messgerät zur Messung von Zug- und Druckkräften. Das Kraftmessgerät bietet eine Abtastrate ...
Sauter digitales Premium-Kraftmessgerät FL 10, int. Messzelle, Messbereich 10 N, Ablesbarkeit 0,005N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. T...
Sauter digitales Premium-Kraftmessgerät FL 1K, int. Messzelle, Messbereich 1000 N, Ablesbarkeit 0,5N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. T...
Sauter digitales Premium-Kraftmessgerät FL 20, int. Messzelle, Messbereich 25 N, Ablesbarkeit 0,01 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. T...
Sauter digitales Premium-Kraftmessgerät FL 200, int. Messzelle, Messbereich 250 N, Ablesbarkeit 0,1N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. T...