Mit den zahlreichen Ausführungen, Durchmessern (84 bis 130 mm) und Farben garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der...
Zur Verwendung mit: Signalleuchten der Produktreihe PLC/KDL/KLL/LLL+LLB/VLL/WLK/XLL von Auer Signal Produktpalette: - Art des Zubehörs: LED-Leuchte, rot SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Montagelochdurchmesser: 9.5 mm Lichtstärke: 215 mcd LED-Farbe: Blue Produktpalette: 679 Series Durchlassstrom If: 20 mA Betriebsspannung: 12 VDC SVHC: To Be Advised IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA...
IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Montagelochdurchmesser: 9.5 mm Betriebsspannung: 24 VDC Durchlassstrom If: 20 mA Produktpalette: 679 Series LED-Farbe: Blue Lichtstärke: 215 mcd SVHC: No SVHC (2...
Zur Verwendung mit: Signalleuchten der Produktreihe PLC/KDL/KLL/LLL+LLB/WLK von Auer Signal Produktpalette: - Art des Zubehörs: LED-Leuchte, rot SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Montagelochdurchmesser: 9.5 mm Produktpalette: 679 Series Lichtstärke: 775 mcd Betriebsspannung: 12 VDC IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X LED-Farbe: Red SVHC: To Be Advised Durchlassstrom If: 20 ...
Mit den zahlreichen Ausführungen, Durchmessern (84 bis 130 mm) und Farben garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der...