Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 679-2122-331F PANEL INDICATOR, 9.5MM, RED, 12VDC, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2674033
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     679-2122-331F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Montagelochdurchmesser: 9.5 mm
  • Produktpalette: 679 Series
  • Lichtstärke: 775 mcd
  • Betriebsspannung: 12 VDC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X
  • LED-Farbe: Red
  • SVHC: To Be Advised
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 12v, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, DIALIGHT, 679-2122-331F, 2674033, 267-4033
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,10*
      
    Preis gilt ab 62.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 125 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 625 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 62500 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.