Signalleuchte, Typ=RND 210-00716, Aussendurchmesser=23 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=20 mm, Höhe=-888, Länge=16.6 mm, Spannung=12 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 4.8 x 0.8 mm, Lichtfar...
Signalleuchte, Typ=RND 210-00718, Aussendurchmesser=23 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=20 mm, Höhe=-888, Länge=16.6 mm, Spannung=220 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 4.8 x 0.8 mm, Lichtfa...
Lichtstärke: - Durchlassstrom If: 16 mA Betriebsspannung: 12 VDC LED-Farbe: Blue IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X SVHC: To Be Advised Produktpalette: 656 Series Montagelochdurchmesser: 12.7 mm R...
Signalleuchte, Typ=C027700NAD, Aussendurchmesser=14.6 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=10 mm, Höhe=-888, Länge=53.7 mm, Spannung=230 V, Strom=20 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, L...
Leuchtelement mit Blinklicht. Grundfarbe Gelb, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. konstant be...
Betriebsspannung: 28 VDC IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Lichtstärke: - Produktpalette: 656 Series LED-Farbe: Blue SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Montagelochdurchmesser: 12.7 mm Durchlassstrom If:...