Barthelme 58520115 LED-Signalleuchte Weiß 12 V DC/AC 58520115 LED-Signalleuchte quadratisch 18 x 18 mm, IP40 Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen...
LED-Signalleuchte DAYLITE LSL-2924W, 24 V, weiß LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet zum einfachen Einbau in eine Bohrung mit 22 mm Ø. LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet z...
Schaltakt. m.Signalleuchte für Markenschalter HmIP-BSLDer Homematic IP Schaltaktor für Markenschalter mit Signalleuchte stellt einen 2-fach-Wandtaster mit einer individuell einstellbaren Tastenbele...
Barthelme 58520215 LED-Signalleuchte Weiß 24 V DC/AC LED-Signalleuchte quadratisch 18 x 18 mm, IP40 Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen Anzeige ...
418 8170, signal lamp, 10 V - 28 V DC (Ex-i)0 Fassung: ohne, mit integriertem Vorwiderstand: true, mit integrierter Diode: false, Farbe des Leuchtmittels: nicht zutreffend, Befestigungsart: Bodenbe...
Barthelme 58520315 LED-Signalleuchte Weiß 230 V/AC LED-Signalleuchte quadratisch 18 x 18 mm, IP40 Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen Anzeige vo...
Be Cool Luftkühler 205 W (L x B x H) 61 x 46.2 x 125 cm Weiß,Grau LED-Kontrollleuchte,Timer,mit Fernbedienung BE COOL BC63AC2301IKF Luftkühler 63 l Leistungsstarker Luftkühler in moderner Bauform S...