| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6913587 Herst.-Nr.: GHG4188170R0052 EAN/GTIN: 4250217402753 |
| |
|
| | |
| 418 8170, signal lamp, 10 V - 28 V DC (Ex-i)0 Fassung: ohne, mit integriertem Vorwiderstand: true, mit integrierter Diode: false, Farbe des Leuchtmittels: nicht zutreffend, Befestigungsart: Bodenbefestigung, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 18...30 V, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG4188170R0052 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 161,02* | € 198,58* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 168,16* | € 211,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 231,34* | € 281,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|