Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte DAYLITE LSL-2924W, 24 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte
LED-Signalleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9859532276
Hersteller:
     Daylite
Herst.-Nr.:
     532276
EAN/GTIN:
     4049702030676
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte DAYLITE LSL-2924W, 24 V, weiß

LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet zum einfachen Einbau in eine Bohrung mit 22 mm Ø. LED-Kontrollleuchte mit Schutzart IP40. Geeignet zum einfachen Einbau in eine Bohrung mit 22 mm Ø. Technische Daten: Betriebsspannung 24 V-/~ Stromaufnahme 20 mA Licht-/Gehäusefarbe weiß Schutzart IP40 Schraubklemmen (max. 2,5 mm²) Einbau-Ø 22 mm Einbautiefe 39 mm Gesamtmaße (ØxL): 29x52 mm

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v weiß, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, DAYLITE, LSL-2924W, 24, V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.