| | | | | | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 100% |
|
IWLAN Access Point, IP30, IEEE 802.11n, 300Mbit/s, 2xRJ45, 2xR-SMA, PLUG-Slot (9 Angebote) IWLAN Access Point, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 Radio, 2 R-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, P... |
|
ab € 834,20* pro Stück |
| 100% |
|
Enteisungsgerüst, mobil (11 Angebote) Zur sicheren und schnellen Befreiung von LKWs und Nutzfahrzeugen von Eis- und Schneelasten. Auch ideal für Reparaturen an LKW-Planen und Aufbauten nutzbar. Kompaktes, stabiles Aluminium-Gerüstsyste... |
MUNK Günzburger Steigtechnik |
ab € 5.420,36* pro Stück |
| 100% |
|
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta... (27 Angebote) STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, TascheMit den Nivellie... |
|
ab € 254,13* pro Stück |
| 100% |
|
IWLAN Access Point, IP30, IEEE 802.11n, 300Mbit/s, 2xRJ45, 2xR-SMA, PLUG-Slot (6 Angebote) IWLAN Access Point, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 Radio, 2 R-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, P... |
|
ab € 833,60* pro Stück |
| 100% |
|
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30 (9 Angebote) STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 5-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, inklusive Teleskopstange LT 30Selbstnivellierende... |
|
ab € 320,02* pro Stück |
| 100% |
|
IWLAN Access Point, IP30, IEEE 802.11n, 300Mbit/s, 2xRJ45, 2xR-SMA, PLUG-Slot (4 Angebote) IWLAN Access Point, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 Radio, 2 R-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, P... |
|
ab € 863,91* pro Stück |
| 100% |
|
STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320, max. Messbereich 60 m, 8 Messfunktionen (u. a. Fläche, Volumen, Pythagoras, MIN/MAX-Tracking), IP 40, Tasche, Handschlaufe, inkl. Batteri... (25 Angebote) STABILA Laser-Entfernungsmesser LD 320, max. Messbereich 60 m, 8 Messfunktionen (u. a. Fläche, Volumen, Pythagoras, MIN/MAX-Tracking), IP 40, Tasche, Handschlaufe, inkl. Batterien (2 x AAA)Dieses h... |
|
ab € 90,87* pro Stück |
| 100% |
|
IWLAN Access Point, IP65, IEEE 802.11n, 300Mbit/s, M12, 2xC-Connect, PLUG-Slot (5 Angebote) IWLAN Access Point, SCALANCE W778-1 M12, 1 Radio, 2 N-CON-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto-Data-Rate 300 MBit/s, 2x M12 max. 100 MBit/s, PoE... |
|
ab € 1.032,60* pro Stück |
| 100% |
|
IWLAN Access Point, IP65, IEEE 802.11n, 300Mbit/s, M12, 2xC-Connect, PLUG-Slot (4 Angebote) IWLAN Access Point, SCALANCE W778-1 M12, 1 Radio, 2 N-CON-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto-Data-Rate 300 MBit/s, 2x M12 max. 100 MBit/s, PoE... |
|
ab € 989,98* pro Stück |
| 100% |
|
SIMATIC ET 200SP HA F-AI 8xI 2-/4-wire HART HA (4 Angebote) SIMATIC ET 200SP HA, analoges Eingangsmodul, sicherheitsgerichtet, F-AI 8xI 2-/4-wire HART HA, 16bit, 2-/4-Draht, SIL3 (IEC 61508), bis PL E (ISO 13849-1), passend für Terminal Block H1, F1, Farbco... |
|
ab € 2.397,39* pro Stück |
| 100% |
|
SIMATIC ET 200SP HA F-DQ 10X24VDC/2A PP HA (5 Angebote) SIMATIC ET 200SP HA, digitales Ausgangsmodul, sicherheitsgerichtet F-DQ 10X24VDC/2A HA, SIL3 (IEC 61508), bis PL E (ISO 13849-1) passend für Terminal Block H1, M1, Farbcode CC01, Kanaldiagnose Mit ... |
|
ab € 2.136,16* pro Stück |
| 100% |
|
SIMATIC S7-1200 CPU 1211C AC/DC/Relais 6DI/4DO/2AI (15 Angebote) SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, Kompakt-CPU, AC/DC/Relais, onboard I/O: 6 DI DC 24V, 4 DO Relais 2A, 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: AC 85-264V AC bei 47-63Hz, Programm-/Datenspeicher 75 KB SIMATIC S7-... |
|
ab € 157,89* pro Stück |
| 100% |
|
SIMATIC S7-1200 CPU 1211C DC/DC/DC 6DI/4DO/2AI (16 Angebote) SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, Kompakt-CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 6 DI DC 24V, 4 DO 24V DC, 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 75 KB SIMATIC S7-1200 Basic Contr... |
|
ab € 157,57* pro Stück |
| 100% |
|
SIMATIC S7-1200 CPU 1211C DC/DC/Relais 6DI/4DO/2AI (15 Angebote) SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, Kompakt-CPU, DC/DC/Relais, onboard I/O: 6 DI DC 24V, 4 DO Relais 2A, 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 75 KB SIMATIC S7-1200 Basi... |
|
ab € 158,11* pro Stück |
| 100% |
|
SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI (16 Angebote) SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, Kompakt-CPU, AC/DC/Relais, onboard I/O: 8 DI DC 24V, 6 DO Relais 2A, 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: AC 85-264V AC bei 47-63Hz, Programm-/Datenspeicher 100 KB SIMATIC S7... |
|
ab € 213,34* pro Stück |
| |
|
| | | |