Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta...
Logo
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta...
STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Ta...
Artikel-Nr.:
     C8317-18327
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18327
EAN/GTIN:
     4005069183271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser

STABILA Kreuzlinienlaser LAX 300, 4-teiliges Set, selbstnivellierend, scharfe Laser-Linien mit Lotpunkten, Reichweite bis 20 m, Schutzklasse IP 54, Zielplatte, Wandhalterung, Tasche

Mit den Nivellier- und Ausrichtungsfunktionen des Kreuzlinien-Lot-Lasers LAX 300 arbeiten Sie noch effizienter und produktiver. Sie können an Boden, Wand und Decke gleichzeitig nivellieren und loten – bei Bau-und Renovierungsarbeiten eine große Erleichterung. Der LAX 300 ist ein robustes Präzisionswerkzeug, das selbst unter schwierigen Einsatzbedingungen genaueste Ergebnisse liefert. Das macht ihn zu einem Allroundtalent mit zahlreichen Einsatzgebieten.
Weitere Informationen:
Leistung:
< 1 mW
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Liniengeradheit +/-:
0.20 mm/m
Genauigkeit Lotstrahl oben +/-:
0.30 mm/m
Genauigkeit Lotstrahl unten +/-:
0.40 mm/m
Batterie Typ:
AA
Anzahl Batterien:
3 St
Stativanschluss:
1/4"
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Farbe:
gelb
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
187 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
187 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
230 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
98 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1120 g
Gewicht Elektroschrott:
468 g
Gewicht Papier/Pappe:
200 g
Gewicht Batterie:
70.50 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Laserklasse:
2
Selbstnivellierbereich +/-:
4.50 °
Nivelliergenauigkeit +/-:
0.30 mm/m
Selbstnivellierend:
Ja
Strahlenrichtung:
vertikal / horizontal
Reichweite sichtbare Linie:
20 m
Betriebsdauer:
20 h
Spannungsversorgung:
Batterie
Schutzklasse:
IP 54
Mit Stativhalterung:
Ja
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Länge:
12 cm
Höhe:
10 cm
Breite:
6 cm
Nettogewicht:
0.54 kg
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,40*
€ 325,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,53*
€ 302,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
14339
ab € 14,42*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 176,10*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 142,24*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 226,44*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 18,51*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,81*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 44,97*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19242
ab € 41,33*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16877
ab € 6,26*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.