| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6DL11366DA000PH1 Herst.-Nr.: 6DL11366DA000PH1 EAN/GTIN: 4047622788905 |
| | |
|
| | |
| SIMATIC ET 200SP HA, digitales Ausgangsmodul, sicherheitsgerichtet F-DQ 10X24VDC/2A HA, SIL3 (IEC 61508), bis PL E (ISO 13849-1) passend für Terminal Block H1, M1, Farbcode CC01, Kanaldiagnose Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können. Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden. Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, E/A-Modul, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, Ausgabebaugruppe, Analogmodul, Eingabebaugruppe, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-, Analoger Eingang, Erweiterungsmodul, Analoger Ausgang, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Ein-/Au, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul |
| | |
| |