Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWLAN Access Point, IP65, IEEE 802.11n, 300Mbit/s, M12, 2xC-Connect, PLUG-Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57781GY000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57781GY000AA0
EAN/GTIN:
     4047622420843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
IWLAN Access Point, SCALANCE W778-1 M12, 1 Radio, 2 N-CON-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto-Data-Rate 300 MBit/s, 2x M12 max. 100 MBit/s, PoE integrierter 2-Port-Switch, Redundant DC 24V, M12 A-Kodiert IP65, -20... 60°C, Plug-Schacht WPA2/802.11i/e, Länderzulassungen beachten! CERT ID: MSN65-W1-M12-E2 Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, Verschlusskappen M12, z. Betrieb außerhalb USA/Israel . SCALANCE W778-1 M12 1xRadio, 2xN-CON-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, brutto-Data-Rate 300 MBit/s, 2xM12 max. 100 MBit/s, PoE integrierter 2-Port-Switch, Redundant DC 24V, IP65, Temperaturbereich -20°C - 60°C, Plug-Schacht, zum Betrieb außerhalb der USA. Für den schaltschranklosen Aufbau von IWLAN Funknetzen in Industrieanlagen. 1 Stück.Access Point geeignet für die einfache, platzsparende, schaltschranklose Vor-Ort-Montage im Industrie- und Automatisierungsbereich.Kompaktes Aluminiumgehäuse, schock- und vibrationsfest, für hohe mechanische Anforderungen. Realisierung einer einfachen und kostengünstigen drahtlosen Maschinenvernetzung gemäß Schutzart IP65. Vorhersagbarer Datenverkehr (Deterministik) und definierte Antwortzeiten auf der Funkstrecke sowie zuverlässige Funkverbindung durch Verwendung der MIMO-Technologie und Überwachung der Funkstrecke. Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen (iFeatures) über einen KEY-Plug.Zum umfangreichen Zubehör zählen ein breites Antennenportfolio, Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Montagezubehör sowie Verkabelungstechnik, die das System abrunden.
Weitere Informationen:
Deckenmontage:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Repeaterfunktion:
true
Mastbefestigung:
false
Bridgefunktion:
true
Managed:
true
Breite:
0.14 mm
Tiefe:
0.045 mm
Power over Ethernet:
true
Höhe:
0.149 mm
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Unterputzmontage:
false
Ethernet:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Einbau:
false
Steckdosenadapter:
false
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Benutzer:
28
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens access point, access point, SIMATIC NET, SCALANCE, SCALANCE W778, SCALANCE W778-1, SCALANCE W778-1 M12, SCALANCE W738, SCALANCE W738-1, SCALANCE W738-1 M12, SCALANCE W700, W778, W778-1, W778-1 M12, W738, W738-1, W738-1 M12, SCALANCE W, Client Module, IWC, Wireless communication, IWLAN, WLAN, Industrial Wireless LAN, Industrial Wireless Communication, MIMO, IP65, Netzkomponente, industrielle Kommunikation, Funk, Funknetz, drahtlose Kommunikation
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.025,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,67*
€ 1.339,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,04*
€ 1.335,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,76*
€ 1.300,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,10*
€ 1.271,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,26*
€ 1.220,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK57926MN000AA6
ab € 132,12*
Zubehör
Siemens
6GK57936DG000AA0
ab € 183,20*
Zubehör
Siemens
6GK57938DJ000AA0
ab € 315,30*
Zubehör
Siemens
6GK57938DK000AA0
ab € 474,15*
Zubehör
Siemens
6GK57938DP000AA0
ab € 198,50*
Zubehör
Siemens
6GK57954MC000AA3
ab € 25,55*
Zubehör
Siemens
6GK57954MD000AA3
ab € 25,24*
Zubehör
Siemens
6GK57954MX000AA0
ab € 36,73*
Zubehör
Siemens
6GK57956DC000AA0
ab € 163,74*
Zubehör
Siemens
6GK57956MN100AA6
ab € 155,86*
Zubehör
Siemens
6GK57924DN000AA6
ab € 109,63*
Zubehör
Siemens
6GK57934MN000AA6
ab € 120,38*
Zubehör
Siemens
6GK57938DL000AA0
ab € 364,70*
Zubehör
Siemens
6GK57956MP000AA0
ab € 168,63*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.