Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 1505A 0101000 Koaxialkabel RG-59 Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Belden 1505A 0101000 Koaxialkabel RG-59 Schwarz
Belden 1505A 0101000 Koaxialkabel RG-59 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91298956
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1505A 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Merkmale
Kabeltyp
RG-59
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
5.918 mm
Jackenmaterial
Polyethylen (PE)
Leiterwiderstand
0.01 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 982,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.195,28*
€ 1.422,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.170,29*
€ 1.392,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.081,50*
€ 1.286,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.016,93*
€ 1.210,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 982,75*
€ 1.169,47
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
112507
ab € 1,75*
Zubehör
Amphenol
31-70008-1000
ab € 10,44*
Zubehör
Kings
2065-2-9
ab € 7,47*
Zubehör
Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
UPL2000-D2..
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.