Tülle, Typ=J-240-320, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=17.2 mm, Kabeldurchmesser max.=8.9 mm, Kabeldurchmesser min.=6.1 mm, Leistenlänge=53 mm, Plattenstärke m...
Schützt Kabel vor scharfen Kanten Bietet zusätzlich Zugentlastung Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse Überall, wo Leitungen und Kabel durch A...
Tülle, Typ=J-240-350, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=17.2 mm, Kabeldurchmesser max.=9.7 mm, Kabeldurchmesser min.=6.1 mm, Leistenlänge=53 mm, Plattenstärke m...
Tülle, Typ=J-310-380, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=17.2 mm, Kabeldurchmesser max.=10.4 mm, Kabeldurchmesser min.=7.9 mm, Leistenlänge=53 mm, Plattenstärke ...
Tülle, Typ=J-310-410, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=17.2 mm, Kabeldurchmesser max.=11.2 mm, Kabeldurchmesser min.=7.9 mm, Leistenlänge=53 mm, Plattenstärke ...
Tülle, Typ=J-310-150, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=17.2 mm, Kabeldurchmesser max.=4.6 mm, Kabeldurchmesser min.=7.9 mm, Leistenlänge=53 mm, Plattenstärke m...
Tülle, Typ=J-310-180, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=17.2 mm, Kabeldurchmesser max.=5.3 mm, Kabeldurchmesser min.=7.9 mm, Leistenlänge=53 mm, Plattenstärke m...
Tülle, Typ=NS-310, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=17.2 mm, Kabeldurchmesser max.=8.6 mm, Kabeldurchmesser min.=7.9 mm, Leistenlänge=53 mm, Plattenstärke max....
Tülle, Typ=J-310-320, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=17.2 mm, Kabeldurchmesser max.=8.9 mm, Kabeldurchmesser min.=7.9 mm, Leistenlänge=53 mm, Plattenstärke m...
Tülle, Typ=J-310-350, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=17.2 mm, Kabeldurchmesser max.=9.7 mm, Kabeldurchmesser min.=7.9 mm, Leistenlänge=53 mm, Plattenstärke m...