Der geschirmte Cat. 6A Netzwerkstecker von Good Connections® eignet sich zum Crimpen an alle gerschirmten und ungeschirmten Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sic...
shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, weiß VE 100 Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwer...
Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, grün VE 1 Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwerkkabel. Dank der Dreizac...
TRU Components Haube für USB A-Steckverbinder Knickschutztülle USB A-Haube 1582492 1St./Pack Typ: 1582492 Ausführung: USB A-Haube Bauform: Knickschutztülle Herst.-Teilenr.: 1582492 Inhalt: 1 St. He...
Schützt Kabel vor scharfen Kanten Bietet zusätzlich Zugentlastung Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse Überall, wo Leitungen und Kabel durch A...
Schützt Kabel vor scharfen Kanten Bietet zusätzlich Zugentlastung Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse Überall, wo Leitungen und Kabel durch A...
Kabel und Leitungen werden mit Durchführungstüllen SKINDICHT® LA wirkungsvoll vor Beschädigungen durch scharfe, kantige Gegenstände geschützt. Die Montage ist einfach: die Durchführungstülle in die...