Zubehörtyp = Tülle Rechtwinklige Miniatur-MR-Zugentlastungs-Anpassungstüllen TE Connectivity. Diese rechteckigen Miniatur-MR Zugentlastungsanpassungstüllen von TE Connectivity sind für den Einsatz ...
Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, blau VE 1 Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwerkkabel. Dank der Dreizac...
BEL Stewart Connectors 39200-872 Knickschutztülle mit Rasthebelschutz 39200-872 Schwarz 1 St. Knickschutztülle mit Rasthebelschutz Für geschirmte RJ45-Stecker von Bel Stewart. Technische Daten: Her...
Spezielle 8mm Knickschutztülle mit Rastnasenschutz, geeignet für geschirmte und ungeschirmte Cat.6 RJ45 Steckverbinder, speziell für Datenkabel mit einem Durchmesser von bis zu 8.0 mm, wie zum Beis...
Kabel und Leitungen werden mit Durchführungstüllen SKINDICHT® LA wirkungsvoll vor Beschädigungen durch scharfe, kantige Gegenstände geschützt. Die Montage ist einfach: die Durchführungstülle in die...