Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle; ØÖffn.Mont: 9,5mm; ØÖffn: 6,4mm; PVC; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knickschutztülle; ØÖffn.Mont: 9,5mm; ØÖffn: 6,4mm; PVC; schwarz
Knickschutztülle; ØÖffn.Mont: 9,5mm; ØÖffn: 6,4mm; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-ODZ-10L
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     12468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: max. 2,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 9,5mm
Gehäuse-Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 6,4mm
Länge: 23mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Knickschutztülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.