Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche Hohe Zugentlastung Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr gut beständig gegen Chemikalien, Umwelteinflüsse und Alterung U. a. an Gehäuseausgängen als mecha...
Zugentlastungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid) Produktpalette: RJ45SRB Zur Verwendung mit: Modulare ungeschirmte Stecker der Baureihe MHRJ Anzahl der Positionen: - Art des Zubehörs: Zugentlastungst...
STX Knickschutztülle weiß Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederan...
Knickschutztülle, weiß Zu den IP20-Steckverbinder in Crimp-Ausführung von Weidmüller verwenden Sie am besten die Knickschutztülle - nicht nur zum Schutz von Rasthebeln und Kabelanschlag, sondern au...
BEL Stewart Connectors 39200-844 Knickschutztülle mit Rasthebelschutz 39200-844 Weiß 1 St. Knickschutztülle mit Rasthebelschutz Für geschirmte RJ45-Stecker von Bel Stewart. Technische Daten: Herste...
Diese Knickschutztülle von Delock schützt das Kabelende am RJ45 Stecker vor Beschädigungen oder Abschürfungen und verhindert starke Zugbelastungen am Kabel.
Spezielle 8mm Knickschutztülle mit Rastnasenschutz, geeignet für geschirmte und ungeschirmte Cat.6 RJ45 Steckverbinder, speziell für Datenkabel mit einem Durchmesser von bis zu 8.0 mm, wie zum Beis...