Der geschirmte Cat. 6A Netzwerkstecker von Good Connections® eignet sich zum Crimpen an alle gerschirmten und ungeschirmten Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sic...
Spezielle 8mm Knickschutztülle mit Rastnasenschutz, geeignet für geschirmte und ungeschirmte Cat.6 RJ45 Steckverbinder, speziell für Datenkabel mit einem Durchmesser von bis zu 8.0 mm, wie zum Beis...
Knickschutztülle, blau RAL 5015, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die...
STX V1 Steckergehäuse m. Knickschutz Kunststoff Leistungsmerkmale: Anmerkungen: mit Knickschutz Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht releva...
Zugentlastungsmaterial: - Produktpalette: MHRJ Zur Verwendung mit: RJ45-Stecker MH Anzahl der Positionen: - Art des Zubehörs: Zugentlastungseinsatz SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Knickschutztüllen für Modularstecker, klappbar und wiederöffenbar zum jederzeitigen, auch nachträglichen Aufbringen und Entfernen beim Stecker, für geschirmte und ungeschirmte Modularstecker RJ45, ...
Der geschirmte Cat. 6A Netzwerkstecker von Good Connections® eignet sich zum Crimpen an alle gerschirmten und ungeschirmten Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sic...
LogiLink Knickschutztülle für RJ45 Stecker, kürzbar, blau aus PVC 95A, für Kat.5, Kat. 6 oder Kat.6A RJ45 Stecker, Kabeldurchmesser von 5,5 - 8,5 mm, mit Skalenmarkierung zum Schneiden (mit Cutter,...
Knickschutztülle, gelb RAL 1021, Ø 6,3 mm, mit Rasthebelschutz Anmerkungen: Knickschutztülle, gelb RAL 1021, Ø 6,3 mm, mit Rasthebelschutz Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Ni...