Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Netzwerk Werkzeug Kit 6 in 1, inkl. 20x RJ45 Stecker/-Knickschutztüllen, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Netzwerk Werkzeug Kit 6 in 1, inkl. 20x RJ45 Stecker/-Knickschutztüllen, Good Connections®
Universal Netzwerk Werkzeug Kit 6 in 1, inkl. 20x RJ45 Stecker/-Knickschutztüllen, Good Connections®
Universal Netzwerk Werkzeug Kit 6 in 1, inkl. 20x RJ45 Stecker/-Knickschutztüllen, Good Connections®
Universal Netzwerk Werkzeug Kit 6 in 1, inkl. 20x RJ45 Stecker/-Knickschutztüllen, Good Connections®
Universal Netzwerk Werkzeug Kit 6 in 1, inkl. 20x RJ45 Stecker/-Knickschutztüllen, Good Connections®
Universal Netzwerk Werkzeug Kit 6 in 1, inkl. 20x RJ45 Stecker/-Knickschutztüllen, Good Connections®
Universal Netzwerk Werkzeug Kit 6 in 1, inkl. 20x RJ45 Stecker/-Knickschutztüllen, Good Connections®
Universal Netzwerk Werkzeug Kit 6 in 1, inkl. 20x RJ45 Stecker/-Knickschutztüllen, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0036
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0036
EAN/GTIN:
     4014619768981
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Das Universal Netzwerk Werkzeugset von Good Connections besteht aus Netzwerk-Kabeltester, Crimpzange mit Kabelschneider, Abisolierwerkzeug mit Kabelschneider, LSA Auflegewerkzeug, 20x RJ45 Stecker sowie 20x grauen Knickschutztüllen und eignet sich somit hervorragend für den Vor-Ort-Service. Durch die umfangreiche Ausstattung bietet das Werkzeugset die Möglichkeit zur Fehlersuche, Überprüfung und Neuinstallation. Dank der praktischen Tasche mit Schlaufe sind dabei alle Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung geschützt.

Kabeltester:

- Kabeltester für RJ11 /-RJ12 /-RJ45 Stecker
- Master & Remote Ausführung mit LED Anzeige
- Geeignet für alle Patchkabel
- Batteriebetrieb mit 9V Block Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Modular Crimpzange:

- Modular Crimpzange für eine fachgerechte Montage von RJ11 /-RJ12 /-RJ45 Steckern
- Ideal für die Fertigung von Netzwerk /-Telefon Kabel
- Leichtgängiger Kabelschneider inklusive Abisolier Funktion
- Metall Ausführung

LSA Auflegewerkzeug:

- Ideal für Netzwerkdosen und Patch Panels
- Für Netzwerk, DSL und ISDN
- Inklusive selbstschneidenden Kontakten

Abisolierwerkzeug:

- Geeignet für Patch- und Installationskabel
- Integrierter Klingenschutz
- Inklusive Kabelschneider

Lieferumfang:

- 1x Kabeltester
- 1x Modular Crimpzange
- 1x LSA Auflegewerkzeug
- 1x Abisolierwerkzeug
- 20x RJ45 Stecker
- 20x Knickschutztüllen (grau)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.