Etagenplatte ETA 802 EV1Aluminium Etagenplatte 802 EV1 Der ETA 802 besteht aus Aluminium und hat eine silber eloxierte glatte Oberfläche, was ihn hervorragend gegen Korrosion und Verwitterung schüt...
Klingelplatte Typ Nr. 0941, rechteckig 13 x 6cm, zweifach, mit 2 Namensschild-Gravurplatten, Edelstahl matt Artikelnummer: ALB-690941 Zubehör: Lasergravur (ALB-690028) excl Größe: B∕ H: 13∕ 6 cm Mo...
Klingelplatte Typ Nr. 0946, rund Ø 13cm, zweifach, mit 2 Namensschild-Gravurplatten, Edelstahl matt Artikelnummer: ALB-690946 Zubehör: Lasergravur (ALB-690028) excl Größe: Ø: 13 cm Montageart: Aufb...
ETA 502 GA Der ETA 502 GA besteht aus Aluminium und hat eine silber eloxierte glatte Oberflache, was ihn hervorragend gegen Korrosion und Verwitterung schutzt. Neben den eingelassenen Aluminium-Rah...
Heidemann 70143 Klingelplatte mit Namensschild 2fach Edelstahl 24 V/1 A Klingelplatte Potsdam 2-reihig LED beleuchtet weiß Edelstahl V4a Die Klingelplatte ist mit 2 Klingelkontakten mit jeweils 2 N...
Klingeltableau AP, 2Tasten/1reihig KAP-2/1 EV1KAP-2/1 Klingelplatte 2/1 AP Alu STABILA. Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium, Tasterleiste...
m-e modern-electronics KTA-2 W Klingelplatte mit Namensschild 2fach Weiß 12 V/1 A Klingeltaster KTA 2 Familien weiß Hochglanzfront Aufputzmontage IP44 Klingeltaster mit Hochglanzfront und auswechse...
UP-Klingelplatte 2Tasten,1reihig,EV1 KUP-2/1 EV1KUP-2/1 Klingelplatte 2/1 UP Alu STABILA. Unterputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium, Tasterle...
UP-Klingelplatte 2Taster,1-reihig, Ed KVM-2/1KVM-2/1 Klingelplatte 2/1 UP Edelstahl ESTA. Unterputz Klingeltableau bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Taste...