| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1547271-BP Herst.-Nr.: 70143 EAN/GTIN: 4011150701439 |
| |
|
| | |
| Heidemann 70143 Klingelplatte mit Namensschild 2fach Edelstahl 24 V/1 A
Klingelplatte Potsdam 2-reihig
LED beleuchtet weiß Edelstahl V4a
Die Klingelplatte ist mit 2 Klingelkontakten mit jeweils 2 Namensschildern ausgestattet. Somit ist die Klingelplatte ideal geeignet für Häuser mit 2 Wohnungen.
Technische Daten: Anzahl Tasten: 2 Tasten · Beleuchtet: Ja · Herstellerfarbe: Edelstahl · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1 A · Material: Edelstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 4 mm · Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild
Lieferumfang: Klingelplatte Potsdam 2-reihig,Klingelkontakt mit Namensschild
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 90 x 75 x 4 mm | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produktabmessung, Tiefe: | 4 mm | Produktabmessung, Höhe: | 75 mm | Produktabmessung, Breite: | 90 mm | Marke: | Heidemann | Anzahl Tasten: | 2 Tasten | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 2fach | Farbe: | grau | Kontakt-Belastbarkeit (max.): | 24 V/1 A | Türklingel-Besonderheiten: | mit Namensschild | Material: | Edelstahl | Beleuchtet: | Ja | Produkt-Art: | Klingelplatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,20* | € 60,25* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,18* | € 60,26* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,86* | € 77,06* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,81* | € 108,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|