- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 1¼" Innengewinde x 32 mm Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 32 ...
Größen: 20 x 20 x 20 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 16 bar Material: Messing T-Stück 90°, Messing-Klemmfitting, 20 x 20 x 20 mm; Betriebsdruck: 16 bar Technische Daten Größen: 20 x 20 x 20 mm Winkel...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, reduziert, PP-Klemmfitting, 32 x 25 x 32 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: 32...
Größen: 25 x 25 x 25 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 16 bar Material: Messing T-Stück 90°, Messing-Klemmfitting, 25 x 25 x 25 mm; Betriebsdruck: 16 bar Technische Daten Größen: 25 x 25 x 25 mm Winkel...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ¾" Innengewinde x 32 mm Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 32 x...
Größen: 32 x 32 x 32 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 16 bar Material: Messing T-Stück 90°, Messing-Klemmfitting, 32 x 32 x 32 mm; Betriebsdruck: 16 bar Technische Daten Größen: 32 x 32 x 32 mm Winkel...
Größen: 16 x ½" IG x 16 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 16 x ½" Innengewinde x 16 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
Größen: 40 x 40 x 40 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 16 bar Material: Messing T-Stück 90°, Messing-Klemmfitting, 40 x 40 x 40 mm; Betriebsdruck: 16 bar Technische Daten Größen: 40 x 40 x 40 mm Winkel...
Größen: 16 x ¾" IG x 16 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 16 x ¾" Innengewinde x 16 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
Größen: 16 x ½" AG x 16 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 16 x ½" Außengewinde x 16 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
Größen: 20 x ½" IG x 20 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ½" Innengewinde x 20 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
Größen: 16 x ¾" AG x 16 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 16 x ¾" Außengewinde x 16 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...