Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 16 x ½" Außengewinde x 16 mm 16 x ½" AG x 16, PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 16 x ½" Außengewinde x 16 mm
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 16 x ½" Außengewinde x 16 mm
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 16 x ½" Außengewinde x 16 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-11-371-16-50
Hersteller:
     Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934907883
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klemm T-Stück

Größen: 16 x ½" AG x 16 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 10 bar
Material: PP

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 16 x ½" Außengewinde x 16 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf

Technische Daten
Größen: 16 x ½" AG x 16 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 10 bar
Material: PP

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,39*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,44*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,46*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,87*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,86*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,88*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,37*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,33*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,37*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 4,10*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 4,09*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.