Klemmverschraubung T-Stück 22 mm für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Geeignet für die ...
Klemmverschraubung T-Stück 28 mm für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Geeignet für die ...
Die PP-Klemmfittings - T-Stücke mit IG und Anschlussstutzen für Pflöcke - (hellblauen Überwurfmutter) des Herstellers Unidelta eignen sich ideal zur Montage an PE-Rohre. Der Betriebsdruck beträgt 1...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ½" Innengewinde x 25 Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 25 x ½"...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 1" Außengewinde x 32 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
Größen: 50 x 50 x 50 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 16 bar Material: Messing T-Stück 90°, Messing-Klemmfitting, 50 x 50 x 50 mm; Betriebsdruck: 16 bar Technische Daten Größen: 50 x 50 x 50 mm Winkel...
Größen: 63 x 63 x 63 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 16 bar Material: Messing T-Stück 90°, Messing-Klemmfitting, 63 x 63 x 63 mm; Betriebsdruck: 16 bar Technische Daten Größen: 63 x 63 x 63 mm Winkel...