Klemmbrett – die praktische Schreibunterlage
Klemmbretter, auch genannt Blockklemme, Schreibplatte oder Clipboard, dienen als
Schreibunterlage hauptsächlich für Verkaufs- und Kundengespräche, Umfragen, Sportveranstaltungen oder bei Vermessungen. Jedoch auch bei so simplen Sachen wie Klemmbrettern gibt es enorme Unterschiede.
Die Bestandteile
Ein Klemmbrett besteht im Wesentlichen aus einem dünnen Brett mit robuster Klemmmechanik, welche das
Papier befestigt. Hin und wieder gibt es entweder seitlich einen Stifthalter oder ein Band, an dem Sie z. B. einen
Bleistift oder einen
Kugelschreiber befestigen können.
Das Material macht den Unterschied
Üblicherweise bestehen Klemmbretter entweder aus Karton/Papier mit PP-Folie überzogen oder aus PVC-Folie mit Graupappe als Verstärkung. Bei beiden Ausführungen ist der günstige Preis der große Vorteil. Allerdings besitzen beide Varianten kleine Schwachstellen. Während bei der Ausführung aus PVC-Folie mit Graupappe die Möglichkeit besteht, dass die Schweißnaht reißt, sind Klemmbretter aus Karton/Papier mit PP-Folie nicht sehr stabil, so dass schnell Eselsohren entstehen können. Diese einfachen Varianten sind ideal geeignet bei geringer Nutzung bzw. schwacher Belastung.
Möchten Sie also ein stabiles und relativ günstiges Klemmbrett, so sollten Sie eines aus PP-Kunststoff wählen. Neben dem relativ günstigen Preis liegt der große Vorteil dieser Klemmbretter darin, dass weder Schweißnähte aufbrechen können noch können Eselsohren entstehen.
Der Profi
Grundsätzlich sind professionelle Klemmbretter aus Aluminium gefertigt. Sie sind zwar im Preis etwas teurer, aber sehr langlebig und leicht. Zusätzlich können sie über eine Trageschlaufe und ein Papierfach verfügen.
Größe und Farbe
Das Standard-Klemmbrett ist normalerweise etwas größer als das
Papierformat DIN A4. Es gibt aber auch Klemmbretter für die Formate DIN A3 und DIN A5. Ebenso ist Hochformat gebräuchlicher als Querformat, dennoch sind beide Varianten erhältlich.
Mittlerweile umfasst das Angebot bei Klemmbrettern fast alle farblichen Varianten. Somit ist es Ihren Wünschen überlassen, für welche Farbe Sie sich entscheiden.