Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF01300 Klemmbrett A4 PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-CONNECT KF01300 Klemmbrett A4 PVC Schwarz
Q-CONNECT KF01300 Klemmbrett A4 PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16285972
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Material
PVC
Anzahl
1
Tasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Connect
KF01296
ab € 1,08*
Zubehör
Q-Connect
KF01298
ab € 1,08*
Zubehör
Q-Connect
KF01301
ab € 1,77*
Zubehör
Q-Connect
KF01304
ab € 1,30*
Zubehör
Q-Connect
KF01305
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.