Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett mit Aufbewahrungsfach, breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geöffnet
Zeigt Produkt von der Seite
Zeigt Produkt in Anwendung, geöffnet
Zeigt Produkt in Anwendung, geschlossen
Zeigt Produkt in Anwendung, geschlossen
Zeigt Produkt in Anwendung, geschlossen
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2349590
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2349590
EAN/GTIN:
     4002390064798
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Robuste Schreibplatte und praktische separate Aufbewahrungsbox in einem
  • Sicher: Unterlagen stoß-, staub- und spritzwassergeschützt aufbewahren
  • Platzwunder: Für Blöcke, Dokumente oder Kataloge und Weiteres wie z. B. Taschenrechner, Stopp-Uhr oder Metermaß
  • Für alle, die unterwegs arbeiten: Handwerker, Trainer, Fahrlehrer, in Schule, Uni oder bei der Inventur
  • Nützlich: Extra Fach für Stifte verhindert lästiges Wegrollen
  • Klemmer außen: Flache, stabile Bügelklemme mit Griffmulde und schützenden Kunststoff-Ecken, Klemmweite ca. 0,8 cm. Klemmer innen: Kunststoff, Klemmweite 0,3 cm
  • Aus bruchsicherem Polypropylen, Oberfläche matt erodiert
  • Liegt gut in der Hand: Mit praktischem Tragegriff
  • Gehäuse keilförmig, Höhe oben 5,3 cm, unten 3 cm, Plattenstärke 0,23 cm
  • Schonend: Mit abgerundeten Ecken
  • Praktischer Clipverschluss, stabiles Kunststoffscharnier
  • Aufbewahrungsbox für Unterlagen im Format DIN A4, Öffnung nach oben
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibplatte und Aufbewahrungsbox in einem. Unterlagen stoß-, staub- und spritzwassergeschützt aufbewahren. Mit praktischem Tragegriff. Extra Fach für Stifte. Klemmer außen aus Metall, Klemmer innen aus Kunststoff. Gehäuse keilförmig. Für DIN A4
Breite:
258
Farbe:
schwarz
Höhe:
415
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall, Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
breit
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett mit Aufbewahrungsfach,
min. Dicke:
53
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber, schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.