STIEBEL ELTRON Kleinspeicher SHU 5 SLi drucklos/-fest vewendbar, 5 Liter Die Kleinspeicher SHU mit 5 oder 10 Liter Fassungsvermögen eignen sich optimal für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen. ...
Die sehr kompakten Kleinspeicher im ansprechenden Design versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser. Die drucklosen Geräte liefern Warmwasser ohne Wartezeit. Betrieb nur mit drucklosen Armat...
Kleinspeicher 5 Liter ACK UDrucklose Ausführung, Temperatureinstellbereich 35 °C bis 85 °C mit Energiespar- und Frostschutzstellung, Anschlussleitung und Stecker, Wasseranschlüsse Metall G 3/8" , S...
Kleinspeicher 5L Untertisch TR2500TO 5 TKleinspeicher für effiziente Warmwasserversorgung Unter- bzw. Übertischgerät, 5 Liter, offen (drucklos), zur Versorgung einer Zapfstelle Effizient und ergieb...
Die sehr kompakten Kleinspeicher im ansprechenden Design versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser. Die drucklosen Geräte liefern Warmwasser ohne Wartezeit. Betrieb nur mit drucklosen Armat...
steckerfertig · mit Clickfix · 220-240 V · geringer Bereitschaftsenergieverbrauch von 0,2 kWh/d · stufenlose Temperatureinstellung von 35°C bis 85°C · Kindersicherung mit TemperaturbegrenzungWeiter...
Die drucklosen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen energiesparend und effizient mit Warmwasser. Die Geräte lassen sich an alle handelsüblichen drucklosen Armaturen anschließen. KOMFORT...
Kleinspeicher 5 Liter ACK ODrucklose Ausführung, Temperatureinstellbereich 35 °C ? 85 °C mit Energiespar- und Frostschutzstellung, Anschlussleitung und Stecker, Wasseranschlüsse Metall G " , Sicher...
h durch seine DropStop-Technologie. Dass heißt, beim Aufheizen geht kein Tropfen Wasser verloren. So wird nicht nur wertvolles Trinkwasser gespart, sondern über die lange Lebensdauer eines Huz 5 ÖK...
Kleinspeicher 5L Übertisch TR2500 TO 5 BKleinspeicher für effiziente Warmwasserversorgung Unter- bzw. Übertischgerät, 5 Liter, offen (drucklos), zur Versorgung einer Zapfstelle Effizient und ergieb...
Der offenen Kleinspeicher Hoz 5 Comfort überzeugt durch Funktionalität und modernes, attraktives Design, welches verstärkt auf vertikale Linien setzt und das Gerät besonders schlank erscheinen läss...
Der offenen Kleinspeicher Huz 5 ÖKO Comfort überzeugt durch Funktionalität und modernes, attraktives Design, welches verstärkt auf vertikale Linien setzt und das Gerät besonders schlank erscheinen ...
Der offene Kleinspeicher Hoz 5 Basis hat ein Speichervolumen von 5 Litern und ermöglicht die stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C. Der Bereitschaftsstromverbrauch liegt bei 0,24 kWh pr...