Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Kleinspeicher, SNU 5 Plus, 5 l, 1,0 kW/230 V/ weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-204973
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204973
EAN/GTIN:
     4017212049730
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Die sehr kompakten Kleinspeicher im ansprechenden Design versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser. Die drucklosen Geräte liefern Warmwasser ohne Wartezeit. Betrieb nur mit drucklosen Armaturen. KOMFORTMERKMALE: Kleines Gehäuse mit haptisch angenehmer Oberflächenstruktur. Stufenlose Temperatureinstellung über hochwertigen Drehwähler mit fühlbarer Rastung. Weniger Kalkablagerungen und geringerer Wasserverbrauch durch die antitropf-Funktion beim 5-Liter-Untertischgerät. Sie verhindert das Tropfen des Ausdehnungswassers beim Aufheizen. Genaue und schnelle Temperaturerfassung, da der Sensor direkt im Wasser platziert ist. 4-stufige Temperaturbegrenzung. Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. Das Aufheizen des Kleinspeichers wird optisch angezeigt. EFFIZIENZ: Hochwertige EPS-Wärmedämmung. Die energiesparende thermostop-Funktion unterbindet das unerwünschte Aufheizen der Armatur. Sehr geringer Bereitschaftsenergie-Verbrauch. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi-Rapid-Installationssystem. Der Kleinspeicher berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte. Einfache Wandmontage dank der universell einsetzbaren Montageleiste. Sicherheit durch Wasserschraubanschlüsse aus Metall. Anschlusskabel wahlweise für Festanschluss oder mit Schutzkontaktstecker. Überlängen werden im Kabeldepot untergebracht. Spritzwassergeschützt. SICHERHEIT: Lange Lebensdauer durch den robusten Rohrheizkörper aus Kupfer. Sichere Inbetriebnahme durch den wiedereinschaltbaren Temperaturbegrenzer. Integrierte Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung. Zur DGUV V3-Prüfung wird der Drehwähler abgenommen, die Prüfstelle ist somit immer zugänglich.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
5 l
Nennleistung:
1 kW
Anschlussspannung:
220 V | 240 V
Dreiphasenausführung:
false
Frequenz:
50/60 Hz
Ausführungsform:
Untertisch
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
false
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
18 min
Wandaufstellung:
true
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
0 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
false
Schutzanode:
false
Höhe:
423 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
212 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Schutzart (IP):
IP24
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Weitere Suchbegriffe: stiebel kleinspeicher 5 l, heißwasserboiler 5 liter, heißwasserboiler stiebel eltron, Speicher, Boiler, Warmwasserbereitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
205622
ab € 108,00*
Zubehör
Stiebel Eltron
205616
ab € 84,39*
Zubehör
Stiebel Eltron
238821
ab € 388,08*
Zubehör
Stiebel Eltron
238822
ab € 392,16*
Zubehör
Stiebel Eltron
205614
ab € 83,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.