Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinspeicher 5L Untertisch TR2500TO 5 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-79752393
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736504729
EAN/GTIN:
     4057749719966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher

Kleinspeicher 5L Untertisch TR2500TO 5 T

Kleinspeicher für effiziente Warmwasserversorgung Unter- bzw. Übertischgerät, 5 Liter, offen (drucklos), zur Versorgung einer Zapfstelle Effizient und ergiebig: Stellt die maximale Wassermenge zur Verfügung Kindersicherung und Verbrühschutz sind im Drehwähler innenliegend integriert Schnelle und saubere Instalation durch CLICKFIX plus Montagetechnik Geringer Bestandsenergieverbrauch Einzelversorgung, Waschbecken, Spüle
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
5 l
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Nennleistung:
2,2 kW
Anschlussspannung:
220..240 V
Dreiphasenausführung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,85*
€ 115,11*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,94*
€ 115,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,16*
€ 115,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,88*
€ 128,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.