- Auffangwanne entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR - Großes Auffangvolumen durch Kombination von Standwanne und Gefahrstoffregalen - Die Regalebenen werden durch verzinkte Gitterroste gebilde...
Mit dem Produkt von Cemo in Verzinkt und Schwarz erhalten Sie eine Erweiterungseinheit mit 4 Lagerebenen. Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 lassen sich sicher und vorschrifts...
• Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit Wannenböden in jeder Lagerebene • Verzinkter offener Regalrahmen mit Tiefenstreben • Fachlast: 200 kg, Feldlast: bis max. 1200 kg • Höhenvers...
Das Anbauregal RWW 1344 von Asecos besitzt 4 Ebenen. Sicherer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit dem richtigen Material. Das Anbauregal ist aus widerstandsfähigem, langlebigem Stahl hergest...
Die Fachbodenwanne von Cemo besitzt 1 Ebene. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus pflegeleichtem Metall ist ...
Die Fachbodenwanne von Cemo besitzt 1 Ebene. Die ordnungsgemässe Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 ist ohne Einschränkung sichergestellt. Im Umgang mit schädlic...
zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) oder akut toxischen Stoffen (H300, H301, H310, H311, H330) sowie Stoffen aller Wassergefährdungsklassen - Umfüllarbeiten durch überstehende Au...
Mit dem Typ 360 von Cemo in Grau und Verzinkt erhalten Sie ein Fassregal mit 3 Lagerebenen, in dem Sie bis zu 6x 60 l Fässer sicher verstauen können. Die vorschriftsmässige Aufbewahrung von gewässe...
Das Anbauregal 10/5 von Cemo verfügt über 4 Lagerebenen. Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 lassen sich sicher und vorschriftsgemäss lagern. Schaffen Sie Sicherheit im betrieb...
Mit dem 10/5 von Cemo erhalten Sie ein Anbauregal mit 4 Lagerebenen. Dieses Produkt eignet sich für die Aufbewahrung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Sicherer Umgang m...
Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungs...
Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungs...
Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungs...
Das Gefahrstoffregal REG-B 1054 von Asecos besitzt 4 Ebenen. Dieses Produkt eignet sich für die Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten...