Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: klappbodenbehälter bauer
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Klappbodenbehälter

  Klappbodenbehälter  (471 Angebote unter 29.323.643 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klappbodenbehälter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   32   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Klappbodenbehälter
^

Klappbodenbehälter - praktisch, stabil, stapelbar

Klappbodenbehälter sind kleine, stabile Behälter, ähnlich Containern, mit konischer Bauweise. Es können Wertstoffe wie Metall, Glas, Holz etc. gezielt gesammelt, gelagert und transportiert werden.

Funktionsweise

Klappbodenbehälter besitzen die besondere Eigenschaft, dass der Boden nach unten aufklappbar ist. Dabei muss der Klappbodenbehälter von einem Gabelstapler oder Kran angehoben werden. Per Seilzug kann der Behälter dann vom Staplerfahrer geöffnet werden. Federn dämpfen die Bodenklappe beim Entleerungsvorgang. Sie besitzt einen Öffnungswinkel bis 90 Grad und schließt selbstständig beim Absetzen des Behälters. Auf Grund der glatten Wände können keine Rückstände des enthaltenen Wertstoffes zurückbleiben.

Eigenschaften von Klappbodenbehältern

Das Fassungsvolumen von Klappbodenbehältern liegt zwischen 0,5 bis 3,0 Kubikmetern. Wählen Sie anhand der Größe bzw. Menge der Wertstoffe, die gesammelt werden sollen, das Fassungsvermögen Ihres Klappbodenbehälters. Ebenso haben die Menge und das Gewicht der enthaltenen Wertstoffe einen Einfluss auf die Traglast. Der Transport von besonders schweren Wertstoffen erfordert eine verstärkte Bodenklappe. Grundsätzlich kann bei Klappbodenbehälter unterschieden werden zwischen aufeinanderstapelbar oder im leeren Zustand ineinander stapelbar. Damit ist ein platzsparender Transport von leeren Klappbodenbehältern möglich.

Das Zubehör

Optional können Sie einen Rollensatz bzw. Radausstattung bestehend aus Lenkrollen und Bockrollen zusätzlich ordern. Teilweise sind die Klappbodenbehälter mit verzinktem Deckel gefertigt, hin und wieder kann man diesen auch nachrüsten. Als Sonderwunsch können auch Zentrierwände integriert sein bzw. nachgerüstet werden. Zentrierwände an der Bodenklappe verhindern Seitenstreuung, damit ist eine zielgenaue Entleerung des Behälters möglich. Natürlich können auch komplette Bodenklappen nachbestellt bzw. ausgetauscht werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.