Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter Classic für Späne, 500 kg Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-164-887
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     164887
EAN/GTIN:
     4055661018310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter Classic für Späne, 500 kg Traglast
  • zum Sammeln und Transportieren von Spänen und sonstigen Materialien mit Flüssigkeitsanhaftungen
  • langlebige Stahlrahmen und Stahlblech-Konstruktion
  • einfaches Entleeren - die Bodenklappe wird durch einen Seilzug direkt vom Staplersitz aus geöffnet
  • selbsttätiges Schließen der Klappe durch Aufsetzen auf den Boden oder der Kante der Sammelmulde
  • Bodenklappe mit großem Öffnungswinkel zur restlosen Entleerung
  • Einfahrtaschen für Staplertransport (B x H: 180 x 100 mm)
  • im Bodenbereich integriertes Sammelbecken für die Aufnahme von Restflüssigkeiten, z.B. Rückstände von Öl- und Kühlflüssigkeiten. Ein Kugelhahn ermöglicht die gezielte Entleerung des Sammelbeckens
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 500
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Maße außen B x T x H [mm]: 900 x 1250 x 850
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 170
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 180 x 80
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Gewicht [kg]: 125
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
1250 mm
Höhe Außen:
850 mm
Volumen:
500 l
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
rot
Gewicht:
125 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.167,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,16*
€ 1.600,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,85*
€ 1.580,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,37*
€ 1.495,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,05*
€ 1.443,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,35*
€ 1.389,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
164787
ab € 1.223,25*
Ähnlich
Denios
163424
ab € 809,58*
Ähnlich
Denios
164784
ab € 964,17*
Ähnlich
Denios
164889
ab € 1.449,56*
Ähnlich
Denios
164888
ab € 1.251,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.