Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter Classic für Schüttgut, 1000 kg Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-164-787
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     164787
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter Classic für Schüttgut, 1000 kg Traglast
  • zum Sammeln und Transportieren von festen Stoffen oder Schüttgut
  • langlebige Stahlrahmen und Stahlblech- Konstruktion
  • einfaches Entleeren - die Bodenklappe wird durch einen Seilzug direkt vom Staplersitz aus geöffnet
  • selbsttätiges Schließen der Klappe durch Aufsetzen auf den Boden oder der Kante der Sammelmulde
  • Bodenklappe mit großem Öffnungswinkel zur restlosen Entleerung
  • Einfahrtaschen für Staplertransport (B x H: 180 x 100 mm)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Maße außen B x T x H [mm]: 900 x 1650 x 1150
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 350
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 180 x 80
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Gewicht [kg]: 178
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
1650 mm
Höhe Außen:
1150 mm
Volumen:
1000 l
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Gewicht:
178 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.475,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,15*
€ 1.919,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,82*
€ 1.893,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,99*
€ 1.805,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,29*
€ 1.755,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
163424
ab € 987,52*
Ähnlich
Denios
164784
ab € 1.181,80*
Ähnlich
Denios
164889
ab € 1.647,49*
Ähnlich
Denios
164887
ab € 1.325,99*
Ähnlich
Denios
164888
ab € 1.422,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.