Mit Kfz-Spezialzangen halten, ausrichten und fixieren
Fahrzeuge sind für Unternehmen und Dienstleister besonders wichtig, da sie für reibungslose logistische Abläufe sorgen und den Kundenkontakt sowie Servicetätigkeiten ermögliche. Aus diesem Grund ist stets die volle Funktionsfähigkeit des gesamten Fuhrparks zu gewährleisten. Ist dem unfall- oder verschleißbedingt nicht der Fall, muss Abhilfe geschaffen werden. Oft wird aber im Rahmen von Wartungen bereits an Motor und Karosserie alles Wichtige geprüft und gegebenenfalls auch repariert. Kfz-Spezialzangen möchte man hier nicht missen und gibt es in jeder Autowerkstatt. Sie werden entweder für den Motor oder die Karosserie verwendet.
Gripzangen dienen dabei dem Halten, Ausrichten oder Fixieren von Werkstücken.
Kfz-Spezialzangen für den Motor
Die Leckölzange und Schlauchschellenzange
Die
Leckölzange wird zum Abziehen und Aufstecken von Kraftstoffrücklaufleitungen an Einspritzdüsen für Dieselmotoren verwendet. Die Schlauchschellenzange wird benötigt, um Schellen zu lösen wie bei der Federbandschelle an Kühlmittelschläuchen.
Bremsfederzange und Kolbenringzange
Die Bremsen sind in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren: Bei jedem Bremsbelagswechsel sind die Bremsbackenrückzugsfedern zu erneuern, was mit einer Bremsfederzange zu bewerkstelligen ist. Die
Kolbenringzange wird zum Einsetzen und Abnehmen der Kolbenringe verwendet. Hin und wieder ist es erforderlich die Kolben aus dem Zylinderblock zu drücken, um sie zu reinigen. Dabei trifft man auf mehrere Bestandteile, die mit der Kolbenringzange abgenommen werden, wie der obere und untere Kompressionsring und den Ölabstreifring. Der Russ am Kolben wird entfernt und dann wieder alles zusammengebaut.
Kfz-Spezialzangen für die Karosserie
Die Axial-Gripzange
Die
Axial-Gripzange wird zum Fixieren von Blechen mit hohen Stegen wie an Seitenwänden und Heckteilen, u-förmige Karosserieprofilen und Schweißungen in Falz gebraucht.