Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: ketten-gripzange elora, gedore ketten-gripzange
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Ketten-Gripzange

  Ketten-Gripzange  (6 Angebote unter 27.603.669 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ketten-Gripzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ketten-Gripzange"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Ketten-Gripzange 270 mm (1pc) (7 Angebote) 
TORQUE LOCK™: leichtes und schnelles Halten runder Werkstücke. TORQUE LOCK™ Einstellschraube mit großer Öse. Verchromtes Werkzeug für höheren Korrosionsschutz. Schnelle und leichte Einhandbedienung...
Milwaukee
48223542
ab € 22,96*
pro Stück
 
 Stück
Ketten-Gripzange, Ersatzkette, für ø 160 mm, ELORA-524E (2 Angebote) 
Produktinformation: Ersatz- und Verlängerungskette Ausführung: zum Spannen unterschiedlichster Profile, besonders geeignet in engen und schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. Ölfilter, Auspuffrohre ...
Elora
0524400003000
ab € 15,24*
pro Stück
 
 Stück
Ketten-Gripzange, für ø 160 mm, ELORA-524-250 (2 Angebote) 
Ausführung: zum Spannen unterschiedlichster Profile, besonders geeignet in engen und schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. Ölfilter, Auspuffrohre u.ä. ELORA-Nr. 524E ist sowohl Verlängerung als auc...
Elora
0524002503000
ab € 31,49*
pro Stück
 
 Stück
136 K-105 Ketten-Gripzange (11 Angebote) 
Besonders geeignet zum Spannen von geometrisch schwierigen Querschnitten, Mit No. 136 K-105 können die Haken verschiedener Abzieher nach dem Arretieren am abzuziehenden Bauteil mit der Kette umspan...
Gedore
136 K-105
ab € 60,70*
pro Stück
 
 Stück
Ketten-Gripzange, 220mm (8 Angebote) 
zum Festhalten und Spannen unterschiedlicher Profile mit Lösehebel mit Feststellarretierung Größenjustierung durch Einstellrad ideal geeignet für beengte Platzverhältnisse gute Anpassung an vorhand...
KS Tools
115.1171
ab € 16,09*
pro Stück
 
 Stück
Irwin
27ZR
ab € 12,75*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Ketten-Gripzange
^

Die Ketten-Gripzange zum Festhalten unterschiedlicher Werkstoffformen

Im Wesentlichen zeichnen sich Gripzangen durch eine hohe Kraftübertragung sowie eine Variierung der Öffnungsweite mittels Feststellklemmen aus. Für welche Werkstoffformen die Zange dann optimal ist, ergibt sich aus der Form des Zangenkopfes: so ist die Radlauf-Gripzange auf Radläufe abgestimmt. Wenn man oft unterschiedliche Formen bearbeiten muss, bietet sich eine Ketten-Gripzange an, denn die Kette passt sich an die unterschiedlichsten Profile an. Gripzangen sind auch bei Schweißern sehr beliebt, um die bei den Werkstücken auftretende Hitze abzufangen.

Wo werden Ketten-Gripzangen eingesetzt?

Diese Zangen werden nicht nur eingesetzt um die unterschiedlichsten Profile festzuhalten oder zu spannen, sondern auch um Werkstücke zu halten, deren Dimensionen die Arbeitsbereiche der anderen Zangen überschreitet. Die Ketten-Gripzange gehört zum Handwerkszeug und wird entsprechend überwiegend von Handwerkern genutzt. Dazu gehören Schweißer, Mechaniker oder Installateure.

Kurzbeschreibung

Die Ketten-Gripzange besteht im Allgemeinen aus zwei relativ langen Griffen, einem Kniehebelgelenk und sehr kurzen Backen. An dem etwas längeren Backen ist eine Kette, ähnlich einer Fahrradkette, befestigt, während am zweiten Backen eine Öse sitzt, durch die Kette gezogen wird. Mit Hilfe dieser Öse kann man die Kette entweder mit einem Bolzen einklemmen oder durch ein Drehrad fixieren. Ein Schnellösehebel vereinfacht das Umsetzen oder Abnehmen des Werkzeugs sehr. Die Griffe sind oft leicht konkav geformt und damit neben der Ausstattung mit einem Kunststoffüberzug sehr ergonomisch ausgestaltet.

Die Arbeitsbereiche

Je nach Hersteller der Ketten-Gripzange ist der Arbeitsbereich durch die Kettenlängen von „x“ bis „y“ Millimeter angegeben oder aber der Durchmesser in gleicher Maßeinheit definiert. Letztere Angaben sind für eine zylindrische Form des Werkstücks hilfreich. Die Länge benötigt man dann, wenn die Werkstücke geometrische Sonderformen aufweisen. Oftmals kann man die Arbeitsbereiche durch den Anschluss einer Verlängerungskette im Bedarfsfalle erweitern. Wenn möglich sollte man eine Verlängerungskette daher gleich mitbestellen. Als Zubehör gibt es Ersatzketten, je nach Ausgestaltung der Kette zum Teil auch Verlängerungsketten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.