Mit der Schrägmaulzange sind schwer erreichbare Stellen kein Hindernis
Die Schrägmaulzange wird in der Kategorie der
Rohr- und Wasserpumpenzangen beispielsweise neben der Schraubzange und
Konuszange gerne genannt. Es handelt sich in jedem Fall um ein Spezial-Handwerkzeug, welches in jeder professionell eingerichteten Werkstatt zu finden ist. Vielfach wird die Schrägmaulzange auch Batteriezange genannt und sollte nicht mit einer Batterie-Klemme, wie sie an einem Überbrückungskabel zu finden ist, verwechselt werden.
Das Erscheinungsbild
Die Schrägmaulzange verdankt ihren Namen dem im Vergleich zur Werkzeuglängsachse seitwärts schrägen Zangenkopf, der einen Winkel von bis zu 20 Grad erreichen kann. Die Backen sind kurz und laufen nach vorne hin spitz zu. Die Vertiefung innen ist am Rand geriffelt und bildet in geschlossenem Zustand eine dreieckige Aussparung. Durch diese Form ist der Zangenkopf genauso ideal um
Schrauben und Muttern als auch Bleche oder Rohrleitungen zu erreichen, besonders wenn diese an schwer zugänglichen, engen Stellen liegen, wie etwa die Fixierungsschrauben für Autobatterien. Die Schrägmaulzangen werden daher auch gerne von Motorradfahrern und Freunden des Radsportes genutzt. Hinter den Backen findet sich ein Drehgelenk, welches in die sich anschließenden Griffe übergeht. Die
Zange ist bis auf den polierten Zangenkopf oberflächenbehandelt und die Griffe meistens für einen besseren und angenehmeren Halt mit Gummi oder Kunststoff überzogen.
Zu den Maßen
Je nach Größe der Backen werden unterschiedliche Schlüsselweiten von Muttern oder Durchmesser von Schrauben erreicht. Im Übrigen entspricht die Zange im Allgemeinen den internationalen Anforderungen für Greif- und
Schneidzangen nach DIN ISO 5743:2006-09. Eigenschaften wie die Maße und Prüfwerte sind hingegen in DIN ISO 5745:2006-09 zu finden. Daher sind die Schrägmaulzangen klein und handlich.