TRU COMPONENTS 8551260 Kfz Mini Flachsicherung 3 A Violett 1 St. Kfz Mini Flachsicherung Technische Daten: Herstellerfarbe: Violett · Nennstrom: 3 A · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmess...
Produktpalette: MCMAX Sicherungsstrom: 5 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMAX Sicherungsstrom: 25 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMAX Sicherungsstrom: 10 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMAX Sicherungsstrom: 40 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMAX Sicherungsstrom: 20 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 4 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMAX Sicherungsstrom: 30 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja