Produktpalette: BF1 Sicherungsstrom: 200 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 41.6mm x 12mm x 8mm Nennspannung, V DC: 58 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
MTA Automotive 340035 Standard Flachsicherung 40 A Hellrot 1 St. Standard-Flachsicherung Wird gemäß der ISO 8820-3 produziert Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nenn...
Produktpalette: BF2 Sicherungsstrom: 250 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 29mm x 18.8mm x 9.4mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Strom = 20A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = schwarz Länge = 30.5mm Breite = 10.2mm Höhe = 37.1mm Gesamtabmessungen = 30.5 x 10.2 x 37.1mm Serie = 155
MTA Automotive 341.122 330.022 Mini Flachsicherung 3 A Violett 1 St. Mini-Flachsicherungen (FK1) Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspg. bis 32 V · Isolierkörper: Th...
Produktpalette: BF2 Sicherungsstrom: 150 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 29mm x 18.8mm x 9.3mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
MTA Automotive 341.132 330.032 Mini Flachsicherung 25 A Weiß 1 St. Mini-Flachsicherungen (FK1) Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspg. bis 32 V · Isolierkörper: Ther...
Produktpalette: MCMAX Sicherungsstrom: 1 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
MTA Automotive 341.133 330.033 Mini Flachsicherung 30 A Grün 1 St. Mini-Flachsicherungen (FK1) Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspg. bis 32 V · Isolierkörper: Ther...