Kfz-Sicherung, Typ=155.0892.6201, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=2 kA, Breite=20 mm, Höhe=11.5 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-999, Nennspannung...
Kfz-Sicherung, Typ=CF200, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
Strom = 200A Sicherungs Typ = Automotive Betriebsspannung = 80V dc Farbe = weiß Länge = 82mm Breite = 22mm Höhe = 10mm Gesamtabmessungen = 82 x 22 x 10mm Serie = SBS SIBA-Die SIBA-Kfz-Sicherung hat...
Produktpalette: AMX Series Sicherungsstrom: 200 A Auslöseverhalten: Hochstrom Größe der Flachstecksicherung: 16mm x 12mm x 8.5mm Nennspannung, V DC: 125 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: AMXL Series Sicherungsstrom: 200 A Auslöseverhalten: Hochstrom Größe der Flachstecksicherung: 16mm x 12mm x 8.5mm Nennspannung, V DC: 125 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Sicherungshalter ,Sicherungstrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige und effektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse
Produktpalette: BF1 Sicherungsstrom: 200 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 41.6mm x 12mm x 8mm Nennspannung, V DC: 58 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: BF2 Sicherungsstrom: 200 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 29mm x 18.8mm x 9.3mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCAEL M10 Sicherungsstrom: 200 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 82mm x 22mm x 10.5mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja