Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG LD4 10616 Kfz-Ladegerät 6 V, 12 V 2 A 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2289470-BP
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     10616
EAN/GTIN:
     4038373064714
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
AEG LD4 10616 Kfz-Ladegerät 6 V,12 V 2 A 4 A

AEG Batterieladegerät LD4

Umfassende Batteriepflege dank Microprozessor-Technologie
Vollautomatische, Diagnose-, Rettungs-, Lade-, und Wartungsfunktion
Batterieschonende Soft-Ladefunktion
Autostart nach Netzausfall
Rettungsfunktion, speziell für tiefentladene Batterien
Allwetter-Funktionalität

AEG Automotive 10616 Mikroprozessor-Ladegerät LD4.0

Den Fortschritt in der Technologie und der KFZ- Technik haben wir als AEG uns zu Nutze gemacht, um Ihnen ein Ladegerät auf dem Stand der Technik anbieten zu können. Neben den bekannten Merkmalen kommt bei den AEG Batterieladegeräten erstmals der HF-MCU (Hochfrequenz-Micro-Control-Unit) Chip bei AEG zu Einsatz. Mit diesem Chip ist es möglich eine KFZ-Batterie mit 7 Ladestufen 20% schneller und schonender zu laden als vergleichbare Wettbewerbsprodukte mit 9,10,11 und weiteren Ladestufen.

Ein weiteres Merkmal des Mikroprozessor-Ladegeräts ist die Auto-Start -Funktion, bei dem das Ladegerät bei einem Netzausfall programmgestützt selbstständig bei Wiedereintritt der Netzspannung startet und den Ladevorgang fortsetzen wird.

Dadurch ist die kontinuierliche Ladeerhaltung über Monate sichergestellt. Nach der Auswahl des angeschlossenen Batterietyps (6V /12V oder 24V LD 8.0) erkennt das Ladegerät die Batteriekapazität und den Batteriezustand und berechnet daraus die benötigten Ladeparameter (Ladespannung, Ladestrom). Dadurch wird ein effizientes und sicheres Laden ermöglicht.

Wird eine falsche Batteriespannung eingestellt, oder die Batterie ist defekt, findet kein Ladevorgang statt und die LED „Error“ (9) leuchtet.

Das AEG Mikroprozessor-Ladegerät ist zum Aufladen von offenen und einer Vielzahl von geschlossenen Batterien hergestellt, wie sie in Autos, Schiffen, LKW und anderen Fahrzeugen eingebaut sind.

Zum Beispiel:

Nassbatterien (WET) Blei-Säure-Batterien (Flüssig-Elektrolyt)
wartungsfreie Blei-Säure-Batterien (MF)
Gel-Batterien (geleeartiges Elektrolyt)
EFB- Batterien (Enhanced Flooded Battery )
AGM-Batterien (Elektrolyt in Glasfaservlies)
Merkmale im Überblick:

vollautomatische, Diagnose-, Rettungs-, Lade-, und Wartungsfunktion
Besonders batterieschonende Soft-Ladefunktion
Auto-Start-Funktion nach Netzausfall
Rettungsfunktion, speziell für tiefentladene Batterien
Allwetter-Funktionalität
Für alle gängigen 6 und 12 V Kfz-Batterien
Verlängert die Batterielebensdauer
Kein Ausbau der Batterie erforderlich
Für PKW, Motorrad, Boot und Traktor
Sichere und einfache Anwendung
Keine Beschädigung der empfindlichen Bordelektronik
Ladekennlinie: mikroprozessorgesteuert
Batterietyp: AGM, EFB, Gel, Blei-Säure, wartungsfreie und wartungsarme Batterien
Betriebsspannung: 230 V Wechselstrom
Anzeige: LCD-Display (Modus, Ladefortschritt und Fehler)
Sicherheitsmerkmale: Überladungs-, Kurzschluss-, Überhitzungs-, Verpolungsschutz sowie funken- und elektroniksicher
Praktische Aufhängehaken
Schutzisolierten Klemmen
Komfortanschluss zum einfachen verbinden an die KFZ-Batterie

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 6 V,12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 80 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.: 40 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Säure,Blei-Gel,AGM · Gewicht: 0.600 kg · Ladestrom bei 12V: 4 A · Ladestrom bei 6V: 2 A · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Empfohlen für Batteriekapazität: bis zu 120Ah
Maximaler Ladestrom: 4
Ausgangsstrom: 4A
Batteriespannung: 6;12V

Lieferumfang:
Mikroprozessor-Ladegerät 4 A oder 6 A oder 8 A,Polanschlusskabel mit Klemmen,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
4 A
Akkuspannung (LOV):
6 V | 12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Säure | Blei-Gel | AGM
Ladestrom bei 6V:
2 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
80 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
40 Ah
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
0.600 kg
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku, 04038373064714, AEG, 10616, LD4, Akku-Ladegeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 27,10*
€ 45,33*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 33,41*
€ 45,34*
1
€ 6,95*
ab € 34,09*
€ 45,80*
12 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 39,45*
€ 51,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.