WEICON Ketten- und Seilspray 400ml WEICON Ketten- und Seilspray ist ein synthetischer, transparenter Haftschmierstoff für die dauerhafte Innen- und Außenschmierung von hochbeanspruchten Ketten und ...
Schutz gegen Verschleiß, Längung und Korrosion · vollsynthetisches, farbloses Fett mit optimaler Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.900N), temperaturbeständig -40 bis +200 °C · hohes Kri...
Kettenhaftspray • Besonders haftfähiges Langzeitfett für die Schmierung bei Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Geräten, usw. • O/X-Ring getestet • Geeignet für die Gängigmachung • Für Ketten, Drahtsei...
formt einen 5-20 µm dicken, transparenten, nicht aushärtenden, stark haftenden, belastbaren Schmier- und Korrosionsschutzfilm für Gleitschienen, Führungen, Hydraulikzylinder, Gelenke, Scharniere, A...
LogiLink Fahrrad-Kettenspray, 300 ml Spray zur Wartung und Schmierung von Ketten, Gelenken, Scharnieren, setzt sich in der Rauhtiefe der Oberfläche fest & hinterlässt eine dauerhafte Schmierung - a...
Temperaturbereich: -30°C bis +200°C Einsatzbereich: Für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Eigenschaften: Extrem krie...
KETTENREINIGER SPRAY eignet sich hervorragend zum Reinigen von stark verschmutzten, verharzten oder verölten Antriebsketten wie z.B. X-, O- und Z-Kettentypen Einsatzbereich: löst hartnäckige Wachs-...
KETTENSPRAY ist zuur Langzeitschmierung aller Antriebskettenarten zu verwenden. Einsatzbereich: eignet sich hervorragend für Motorrad-, Fahrrad-, Staplerketten u.v.m. Produktbeschreibung: O-/X-/Z-R...
Zur Langzeitschmierung von allen schnelllaufenden Antriebskettenarten. PETEC Kettenspray eignet sich hervorragend für Motorrad-, Fahrrad-, Staplerketten u.v.m.. Einsatzbereich: für alle Kettenarten...
exzellenter Korrosionsschutz von blanken Maschinenteilen, auch in der Lebensmitteltechnik · Lagerung und Schmierung bei korrosiven Bedingungen · gute Kriecheigenschaften · enthält Buntmetalldeaktiv...
Sanremo Haftschmiermittel Aqua Produktdetails Für den Einsatz unter Wasser Geräuschdämpfend Anwendbar auch bei Unzugänglichen Stellen Lange Standzeit Hochwirksam auch bei Minustemperaturen Stark ha...
effektiver Schutz gegen Verschleiß, Längung und Korrosion · Schmier- und Korrosionsschutzmittel für Antriebsketten von Zweirädern · abschleuderfester Schmierfilm hält Umlaufgeschwindigkeiten stand ...