Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Kettenhaftspray 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Kettenhaftspray 500ml
E-COLL Kettenhaftspray 500ml
E-COLL Kettenhaftspray 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-86475
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784305587
EAN/GTIN:
     4317784305587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
Kettenhaftspray • Besonders haftfähiges Langzeitfett • O/X-Ring getestet • Geeignet für die Gängigmachung • Feuchtigkeitsverdrängend • Rostlösend • Wasserabweisend • Sehr gute Haftfähigkeit, läuft auch an warmen Flächen nicht ab • Für die Schmierung bei Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Geräten, usw. • Für Ketten, Drahtseile, Gestänge aller Art, O-Ringe, Scharniere, Gelenke, Kugellager, Kabelzüge, Türschlösser, Ketteninnenlagerschmierung, Zahnrad- und Schneckengetriebe aller Art • Temperaturbeständig von –30° C bis +110 °C Hinweis: Nicht auf Naturkautschuk anwenden (enthält Isohexan). Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
0,5 l
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
E-COLL
Ausführung:
500-ml-Spraydose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, kettenspray e-coll 500 ml, schmierspray, schmierspray ecoll, Kettenhaftspray 500ml E-COLL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
396
24
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,14*
1 Tag
396
12
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,34*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 5,778*
€ 7,518*
1 Tag
468
1
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 8,03*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01066* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.