| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000354036 Herst.-Nr.: 60628501 EAN/GTIN: 4009076062857 |
| | | |
|
| | |
| Schutz gegen Verschleiß, Längung und Korrosion · vollsynthetisches, farbloses Fett mit optimaler Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.900N), temperaturbeständig -40 bis +200 °C · hohes Kriechvermögen · abschleuderfest und spritzwasserresistent · O-, X- und Z-Ring geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, caramba kettenspray 500ml, schmierspray, schmierspray caramba, Caramba, Fette, Fettspray, Haftschmierstoff, Kettensprays, Schmierstoff, Schmierstoffe, Sprühfette, Zahnradspray |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 6,94* | € 8,97* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,50* | ab € 7,01* | € 9,07* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 7,05* | € 9,22* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 7,27* | € 9,40* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 7,01* | € 10,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|